Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 2-1C BARE ACSR 6/1 AL/STL STR CODE SPARROW

  • PART #1H-0201SP
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: ALUMINUM
Conductor Size: 2 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Jacket Material: UNJACKETED/NON-SHEATHED
Screen/Shield: UNSHIELDED
Applications

Aluminum conductor steel reinforced (ACSR) is used for aerial transmission. It has a high strength to weight ratio.

Spécifications
  • MATERIAL: Aluminum
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires