Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | CABLE, 10 AWG, 4 CONDUCTOR, TYPE TC 600V VNTC SUNLIGHT RESISTANT DIRECT BURIAL K2 " IEEE 383 UL 1277 INCH WIDE

  • PART #2A-1004-MT
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 4 CONDUCTOR
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size: 10 AWG
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Color Code: ICEA METHOD 1 - TABLE E2
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: VNTC CONTROL
Screen/Shield: UNSHIELDED
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires