Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | Industrial Tray Cable, Class B stranded tinned copper conductors, Ethylene Propylene Rubber (EPR) insulation, Sunlight resistant Chlorinated Polyethylene (CPE) jacket overall. Cables are listed for Direct Burial. 90C, 600 Volts

  • PART #2MR-1202R-1
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 2 CONDUCTOR
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size: 12 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Color Code: ICEA METHOD 1 - TABLE E1
Insulation Material: FREP-FLAME RETARDANT ETHYLENE PROPYLENE
Jacket Material: CPE-CHLORINATED POLYETHYLENE
Product Type: CONTROL
Screen/Shield: UNSHIELDED
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires