Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 4-1C MV-90 UL BC 5KV 90 XLP WS PVC JKT 100/133%

  • PART #3D-0401
Amps per Conductor: 97
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 255
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size AWG/kcmil: 4
Conductor Size: 4 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: XLP-CROSS LINKED POLYETHYLENE
Insulation Thickness (in.): 0.090
Insulation Thickness: 90 MILS (.090")(100/133% 5KV ICEA)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
No. of Strands: 7
Nom. Insulation O.D. (in.): 0.42
Nom. O.D. (in.): 0.650
Overall Jacket Thickness (in.): 0.060
Product Type: XLP POWER
Screen/Shield Type: COPPER WIRE, UNISHIELD
Screen/Shield: SHIELDED
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 5KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires