Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 750-1C MV105 UL BC 5KV 115 EP CTS PVC JKT 5KV 133%/8KV 100%

  • PART #3DA-7501-FT
Amps per Conductor: 600
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 3,025
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size AWG/kcmil: 750
Conductor Size: 750 KCMIL (AKA MCM)
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: EPR-ETHYLENE PROPYLENE RUBBER
Insulation Thickness (in.): 0.115
Insulation Thickness: 115 MILS (.115")(133% 5KV AEIC)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
No. of Strands: 61
Nom. Insulation O.D. (in.): 1.28
Nom. O.D. (in.): 1.550
Overall Jacket Thickness (in.): 0.080
Product Type: EP POWER
Screen/Shield Type: COPPER TAPE
Screen/Shield: SHIELDED
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 5KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires