Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 500-4C STR BC XLP/PVC TRAY CBLXHHW-2 CDRS XLP#2 GRD PVC JKT 600V 90C UL TC-ER M4

  • PART #3H-5004
Amps per Conductor: 430
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 5,910
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 4 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size AWG/kcmil: 500
Conductor Size: 500 KCMIL (AKA MCM)
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: YES
Ground Wire Size AWG: 2
Insulation Color Code: ICEA METHOD 4 - BLK WITH NBRS
Insulation Material: XLP-CROSS LINKED POLYETHYLENE
Insulation Thickness (in.): .065
Insulation Thickness (in.): 0.065
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
No. of Strands: 37
Nom. O.D. (in.): 2.245
Number of Ground Wires: 1 WIRE
Overall Jacket Thickness (in.): 0.110
Product Type: XLP POWER
Screen/Shield: UNSHIELDED
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires