Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 6-3C TYPE MARINE CABLE BC XLP/PVC BR BRD ARM CSA/IEEE45 -35C 600V

  • PART #12B-0603
Armor Type: BRONZE
Armor: YES
Conductor Count: 3 CONDUCTORS
Conductor Material: BARE
Conductor Size: 6 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: CLASS B
IEEE 45: YES
Insulation Material: XLPE-VULCANIZED/CROSS LINKED PE
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Mil Spec: MIL-C 915
Screen/Shield: NO
UL: YES
Watertight: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires