Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | M24640/6-03UO 22-10P NON WATERTIGHT OA SHD **QPL/CRT**

  • PART #2XAO-10
Armor: NO
Conductor Count: 10 PAIRS
Conductor Material: TIN
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: CLASS C
IEEE 45: NO
Insulation Material: XLPK-CROSS LINKED POLYALKENE/KYNAR
Jacket Material: PO-POLYOLEFIN
Mil Spec: MIL-C 24640
Screen/Shield Type: BRAID
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL
UL: NO
Watertight: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires