Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 8-2C STR BC PVC/NYLON/PVC 90C 600/1KV UL

  • PART #DNI-16
Armor: NO
Conductor Count: 2 CONDUCTORS
Conductor Material: BARE
Conductor Size: 8 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: CLASS B
IEEE 45: NO
Insulation Material: PVC/N-PVC WITH NYLON COAT, 600V
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Navy Size: 16
Screen/Shield: NO
UL: YES
Voltage Rating: 600V
Watertight: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires