Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | M915F/8 18-4C SHLD WATERTIGHT FLEX

  • PART #FSS-2
Armor: NO
Conductor Count: 4 CONDUCTORS
Conductor Material: TIN
Conductor Size: 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: CLASS K
IEEE 45: NO
Insulation Material: RUB-RUBBER
Jacket Material: HYP-HYPALON CSP CHLOROSULPHANATED POLYETHYLENE
Mil Spec: MIL-C 915
Navy Size: 2
Screen/Shield Type: BRAID
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL
UL: NO
Voltage Rating: 600V
Watertight: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires