Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | M24643/16-12AN 400-3/3 WATERTIGHT SHIPBOARD ARMORED

  • PART #LSTSGA-400
Armor: YES
Conductor Count: 3 CONDUCTORS
Conductor Size: 400 KCMIL
Conductor Stranding: CLASS I
IEEE 45: NO
Mil Spec: MIL-C 24643
Navy Size: 400
Screen/Shield: NO
UL: NO
Watertight: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires