Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 22-6P EXCHANGE CABLE PE-89 FOAM SKIN/FILLED CORE/CALPETH

  • PART #E-000622DFC
AWG: 22
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 78
Conductor/Pair Count: 6 PAIR
Gauge: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
No. of Pairs: 6
Nom. O.D. (in.): 0.400
Sheath - Exchange: COATED, 8 MIL CORRUGATED ALUMINUM, SJ CALPETH
Specification - Exchange: REA, PE-89 FILLED DUCT & DIRECT BURIAL
Type: EXCHANGE CABLE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires