Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 22-6P EXCHANGE CABLE PE-89 FOAM SKIN/FILLED CORE/CACSP RODENT RESISTANT

  • PART #E-000622DFO
AWG: 22
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 107
Conductor/Pair Count: 6 PAIR
Gauge: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
No. of Pairs: 6
Nom. O.D. (in.): 0.430
Sheath - Exchange: COATED CORRUGATED 8 MIL ALUM/6 MIL STEEL, DJ CACSP
Specification - Exchange: REA, PE-89 FILLED DUCT & DIRECT BURIAL
Type: EXCHANGE CABLE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires