Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 24-200P EXCHANGE CABLE BKMH BELL SPEC SOLID/AIRCORE/APSP AERIAL/PRESSURE DUCT

  • PART #E-020024AAR
AWG: 24
Approx. Wt. lb./ft.: 0.89
Bell Code: BKMH
Conductor/Pair Count: 200 PAIR
Gauge: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
No. of Pairs: 200
Nom. O.D. (in.): 1.290
Sheath - Exchange: STALPETH, BONDED ASP, DJ
Specification - Exchange: BELL=BELL SPEC (TELECORDIA)
Standard Length (ft.): 5,000
Type: EXCHANGE CABLE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires