Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 24-600P EXCHANGE CABLE PE-39 SOLID/FILLED CORE/CACSP RODENT RESISTANT

  • PART #E-060024AFO
AWG: 24
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 3,131
Conductor/Pair Count: 600 PAIR
Gauge: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
No. of Pairs: 600
Nom. O.D. (in.): 2.300
Sheath - Exchange: COATED CORRUGATED 8 MIL ALUM/6 MIL STEEL, SJ CACSP
Specification - Exchange: REA, PE-39 FILLED DUCT & DIRECT BURIAL
Type: EXCHANGE CABLE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires