Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 24-900P EXCHANGE CABLE ANMW BELLSPEC FOAM SKIN/FILLED COREASP RODENT RESISTANT

  • PART #E-090024DFQ
AWG: 24
Approx. Wt. lb.: 3,616
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 3,616
Bell Code: ANMW
Conductor/Pair Count: 900 PAIR
Gauge: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
No. of Pairs: 900
Nom. O.D. (in.): 2.380
Sheath - Exchange: BARE CORRUGATED 8 MIL ALUMINUM/6 MIL STEEL, SJ ASP
Specification - Exchange: BELL=BELL SPEC (TELECORDIA)
Type: EXCHANGE CABLE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires