Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 24-1200P EXCHANGE CABLE PE-39 SOLID/FILLED CORE/CALPETH BURIAL

  • PART #E-120024AFC
AWG: 24
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 5,666
Conductor/Pair Count: 1200 PAIR
Gauge: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
No. of Pairs: 1200
Nom. O.D. (in.): 3.080
Sheath - Exchange: COATED, 8 MIL CORRUGATED ALUMINUM, SJ CALPETH
Specification - Exchange: REA, PE-39 FILLED DUCT & DIRECT BURIAL
Type: EXCHANGE CABLE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires