Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 24-1500P ANMW BELL SPEC FOAM SKIN/FILLED CORE/ASP 106584170

  • PART #E-150024DFQ
AWG: 24
Approx. Wt. lb.: 5,944
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 5,944
Bell Code: ANMW
Conductor/Pair Count: 1500 PAIR
Gauge: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
No. of Pairs: 1500
Nom. O.D. (in.): 3.040
Specification - Exchange: BELL=BELL SPEC (TELECORDIA)
Type: EXCHANGE CABLE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires