Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 24-2P DISTRIBUTION WIRE BURIEDBDW SOL COND PE INS DBL LDPE JACKET FILLED

  • PART #F-02P24BPD
AWG: 24
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 43
Conductor/Pair Count: 2 PAIR
Gauge: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
No. of Pairs: 2
Nom. O.D. (in.): 0.330
Spec-Distribution: REA PE-54 DIRECT BURIAL (FILLED) DISTRIBUTION WIRE
Type: DISTRIBUTION WIRE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires