Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 18AWG STR SILVER PLATED COPPER19X30STR TEFZEL INSUL BLK JKT 600V 200C

  • PART #1-1-0095827-FT
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: SILVER PLATED COPPER
Conductor Size: 18 AWG
Conductor Stranding: 7 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: ETFE-TEFZEL, ETHYLENE TETRAFLUOROETHYLENE
Jacket Material: UNJACKETED
Product Type: HIGH TEMP
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: CSA
Temperature Rating: 200 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires