Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 1 solid conductor of 2 AWG soft drawn bare copper.

  • PART #1A-0201ST
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size: 2 AWG
Conductor Type: SOLID
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: UNINSULATED
Jacket Material: UNJACKETED
Product Type: BARE COPPER
Screen/Shield: UNSHIELDED
Applications

Solid (medium-hard or hard-drawn temper) for use in overhead, outdoor applications for distribution circuits. Stranded (hard-, medium-hard or soft-drawn temper) for grounding.

Spécifications
  • SOLID: ASTM B-1=Hard-drawn temper; ASTM B-2=Medium-hard-drawn temper; ASTM B-3=Soft-drawn temper
  • STRANDED: ASTM B-8=Concentric lay, Class B or Class C
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires