Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 350-1C MHD 37 STR BARE COPPER

  • PART #1B-35037M
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 1,081
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size AWG/kcmil: 350
Conductor Size: 350 KCMIL (AKA MCM)
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: UNINSULATED
Jacket Material: UNJACKETED
No. of Strands: 37
Nom. O.D. (in.): 0.681
Product Type: BARE COPPER
Screen/Shield: UNSHIELDED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires