Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 2-1C (7W) STR CU .175 TRXLPE INS 16X14-.050 LLDPE JKT W/3 EX RED STRIPES 15KV

  • PART #3KJ-0201
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 390
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size AWG/kcmil: 2
Conductor Size: 2 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: XLP-CROSS LINKED POLYETHYLENE
Insulation Thickness (in.): 0.090
Jacket Material: PE-POLYETHYLENE
Neutral Wires AWG: 16
Neutral Wires No.: 16
Nom. Diameter over Insulation (in.): 0.48
Nom. Diameter over Insulation Shield (in.): 0.55
Nom. O.D. (in.): 0.790
Product Type: URD
Screen/Shield: UNSHIELDED
Voltage Range: 15KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires