Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 18-2C PORTABLE CORD TYPE SJ BLK JKT 300V 60C UL CSA

  • PART #4D-1802-M
Amps per Conductor: 7
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 49
Conductor Count: 2 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size AWG: 18
Conductor Size: 18 AWG
Conductor Stranding: 16 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Color Code: ICEA METHOD 1 - TABLE E1
Insulation Material: EPR-ETHYLENE PROPYLENE RUBBER
Insulation Thickness (in.): .030
Insulation Thickness (in.): 0.030
Jacket Color: BLACK
No. of Conductors: 2
No. of Strands: 16
Nom. O.D. (in.): 0.290
Overall Jacket Thickness (in.): 0.030
Product Type: CORDAGE
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL/CSA
Temperature Rating: 60 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 300V OR 300/500V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires