Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 3/0-4 STR (259) TYPE G TNC N/SEPR/CPE 90C 2000V UL

  • PART #5E-3034
Amps per Conductor: 221
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 4,178
Conductor Count: 4 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size AWG/kcmil: 3/0
Conductor Size: 2/0 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: YES
Ground Wire Size AWG: 5
Insulation Material: EPR-ETHYLENE PROPYLENE RUBBER
Insulation Thickness (in.): .080
Insulation Thickness (in.): 0.080
Jacket Material: CPE-CHLORINATED POLYETHYLENE
No. of Conductors: 4
No. of Strands: 259
Nom. O.D. (in.): 2.070
Number of Ground Wires: 2 WIRE
Product Type: MINING
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: MSHA
Voltage Range: 2KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires