Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | Motor Lead, Annealed tinned copper conductor, Ethylene Propylene Diene-Monomer (EPDM) Insulation/Jacket, meets the UL requirements for Style 3284 and CSA requirements for CSA CL 1254, 125C, 600 volts.

  • PART #5MF-2021-EPDM-03
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size: 20 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Jacket Color: RED
Jacket Material: EPDM
Product Type: MOTOR LEAD
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL/CSA
Temperature Rating: 125 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires