Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 2-1C 250 STR TC JUMPER EP NBR/PVC JKT ORG 15KV 90C

  • PART #5R-0201-08
Amps per Conductor: 195
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 495
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size AWG: 2
Conductor Size: 2 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: EPR-ETHYLENE PROPYLENE RUBBER
Insulation Thickness (in.): .175
Insulation Thickness (in.): 0.175
Jacket Color: ORANGE
Jacket Material: NBR/PVC-NITRILE BUTADIENE RUBBER/ PVC
No. of Strands: 259
Nom. O.D. (in.): 0.870
Overall Jacket Thickness (in.): 0.080
Product Type: JUMPER
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 15KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires