Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 6-1C SRML STR TNC SIL RBR GLS BRD JKT 600V 150C GRAY

  • PART #8M-0601-08
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Size: 6 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Jacket Color: GRAY(SLATE)
Product Type: MINING
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL
Temperature Rating: 150 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires