Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 14-1C TCGT STR NPC PTFE/CER TAPE GLS BRD JKT 600V 250C UL5288 CSA

  • PART #8T-1401
Amps per Conductor: 39
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 24
Composite Insulation Thickness (in.): 0.025
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size AWG: 14
Conductor Size: 14 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Jacket Material: GL-BRD-GLASS BRAID
No. of Strands: 41
Nom. O.D. (in.): 0.140
Overall Jacket Thickness (in.): 0.005
Product Type: HIGH TEMP
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: CSA
Temperature Rating: 250 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires