Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | XLBET FLOOR FRAME 3600PR SINGLE SIDED 84"H X 23"W 12 BLK CAP

  • PART #231898
Frame Mounting: SINGLE-SIDED
Mounting Width: 23"
Pair Capacity: 3,600
Style: XLBET
Termination Type: 110 BLOCK
Type: FREE-STANDING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires