Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | Riser Innerduct, 1 1/2", Orange, Corrugated With Pull Tape

  • PART #273727
Color: ORANGE
Construction: CORRUGATED
Diameter: 1.5"
Includes Pull Tape: YES
Location: INDOOR
Max. O.D. (in.): 1.930
Min. Bend Radius Installation (in.): 8 1/4"
Min. I.D. Ref. (in.): 1.54
Min. O.D. (in.): 1.880
Type: RISER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires