Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 16-4P SOL EP/CPE THERMOCPL KX EPR IND+OA SHD CPE YEL JKT 90C 600V UL TC RD/YL

  • PART #2MR-1604SPOS-KX
Armor: NO ARMOR
Conductor Count: 4 PAIR
Conductor Size: 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Insulation Material: FREP-FLAME-RETARDANT ETHYLENE PROPYLENE
Jacketing Material: CPE-CHLORINATED POLYETHYLENE
Screen/Shield Type: BOTH INDIVIDUAL AND OVERALL SHIELDS
Screen/Shield: YES - THIS HAS A SHIELD
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Thermocouple Type: CHROMEL/ALUMEL TYPE KX
Thermocouple: YES
Voltage Rating: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires