Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 16-2C THERMOCOUPLE SOL JX PVC DUPLEX NS PVC JKT 105C 300V WHT/RED

  • PART #327-200-1602-JX
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 24
Armor: NO ARMOR
Conductor Count: 2 CONDUCTOR
Conductor Size AWG: 16
Conductor Size: 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacketing Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Nom. O.D. (in.): 0.111 x 0.192
Screen/Shield: NO SHIELD
Temperature Rating: 105 DEGREES CENTIGRADE
Thermocouple Ext. Type: JX
Thermocouple Type: IRON/CONSTANTAN TYPE JX
Thermocouple: YES
Type of Conductor: Solid
Voltage Rating: 300V
Description

PVC insulation
PVC jacket
Stranded or solid conductors

Applications

Used to economically extend the thermocouple signal in aluminum and steel plants, pulp and paper, glass, automotive, petrochemical, heat treating and food processing industries.

Spécifications
  • INSULATION: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • TEMPERATURE: 105C
  • VOLTAGE: 300 V AC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires