Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 16-2C SOL THERMOCOUPLE K DUPLEX Q FIBER/Q FIBER BRD TEMP 1200F

  • PART #328-110-1602K
Armor: NO ARMOR
Conductor Count: 2 CONDUCTOR
Conductor Size: 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Insulation Material: GL-BRD-GLASS BRAID
Jacketing Material: GL-BRD-GLASS BRAID
Screen/Shield: NO SHIELD
Thermocouple Type: CHROMEL/ALUMEL TYPE K
Thermocouple: YES
Voltage Rating: 300V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires