Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 20-2C STR THERMOCOUPLE TYPE J DUPLEX GLS BRD/GLS BRD JKT 510C CONT

  • PART #328-110-2021J
Armor: NO ARMOR
Conductor Count: 2 CONDUCTOR
Conductor Size AWG: 20
Conductor Size: 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Insulation Material: GL-BRD-GLASS BRAID
Jacketing Material: GL-BRD-GLASS BRAID
No. of Conductors: 2
Nom. O.D. (in.): 0.060 x 0.108
Screen/Shield: NO SHIELD
Temperature Rating: 482 DEGREES CENTIGRADE
Thermocouple Type: IRON/CONSTANTAN TYPE J
Thermocouple: YES
Type of Conductor: Stranded
Type of Insulation: Glass braid
Type of Jacket: Glass braid
Voltage Rating: 300V
Description

Positive leg: Iron
Negative leg: Constantan

Applications

For use in reducing, vacuum, and inert environments.

Spécifications
  • INSULATION: BRD-GLASS BRAID (GL)
  • TEMPERATURE: 482C
  • VOLTAGE: 300 V AC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires