Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 20-2C SOL THERMOCOUPLE TYPE K DUPLEX VITRS SIL/VITRS SILICA 871C

  • PART #328-440-2011K
ANSI Color Coded: No
Armor: NO ARMOR
Conductor Count: 2 CONDUCTOR
Conductor Size AWG: 20
Conductor Size: 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Insulation Material: VS-VITREOUS SILICA
Jacketing Material: VT-VITREOUS SILICA
No. of Conductors: 2
Nom. O.D. (in.): 0.098 x 0.162
Screen/Shield: NO SHIELD
Temperature Rating: 871 DEGREES CENTIGRADE
Thermocouple Type: CHROMEL/ALUMEL TYPE K
Thermocouple: YES
Type of Conductor: Solid
Type of Insulation: Vitreous silica
Type of Jacket: Vitreous silica
Voltage Rating: 300V
Description

Type K
Positive leg: Chromel
Negative leg: Alumel

Applications

For use in inert or oxidizing atmospheres.

Spécifications
  • INSULATION: Vitreous Silica (VS)
  • TEMPERATURE: 871C
  • VOLTAGE: 300 V AC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires