Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 20-2C SOL THERMOCOUPLE TYPE T DUPLEX FEP/FEP JKT BRWN 204C CONT

  • PART #328-660-2011T
Armor: NO ARMOR
Conductor Count: 2 CONDUCTOR
Conductor Size AWG: 20
Conductor Size: 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Insulation Material: FEP - FLOURINATED ETHYLENE PROPYLENE
Jacketing Material: FEP-FLOURINATED ETHYLENE PROPYLENE
No. of Conductors: 2
Nom. O.D. (in.): 0.072 x 0.124
Screen/Shield: NO SHIELD
Temperature Rating: 200 DEGREES CENTIGRADE
Thermocouple Type: COPPER/CONSTANTAN TYPE T
Thermocouple: YES
Type of Conductor: Solid
Type of Insulation: FEP
Type of Jacket: FEP
Voltage Rating: 300V
Description

Positive leg: Copper
Negative leg: Constantan

Applications

For use in mild oxidizing, reducing, inert, and vacuum environments.

Spécifications
  • INSULATION: Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)
  • TEMPERATURE: 200C
  • VOLTAGE: 300 V AC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires