Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 14-2C+16-2C SOL BC THHN MC/ FPLP RED STRIPE 300/600V 14-2 BLK/WHT 16-2 BLU/RED

  • PART #7FA-1402-1602
Conductor Count: 4 CONDUCTORS
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 14 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Fire Rating: PLENUM
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Material: NYLON-POLYAMIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 760 PLENUM - FIRE ALARM
Screen/Shield: NO
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires