Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 14AWG Solid Bare Copper 2 Conductor Unshielded Riser White, Fire Alarm Cable

  • PART #FA-1402C-1-1N-01
Conductor Count: 2 CONDUCTORS
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 14 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Fire Rating: RISER
Insulation Material: SRPVC-SEMI-RIGID PVC
Jacket Color: WHITE
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Major Market: Fire Alarm
NEC Rating: UL LISTED ART 725 CL3 RISER/760 RISER - FIRE ALARM
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Screen/Shield: NO
Temperature Rating: 75 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL LSTED WIRE MISC.
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Applications

Per NEC Article 760 For Use With All Power Limited Curcuits In Fire Protective Signalling, Except In Plenum Air Handling Spaces.

Infos techniques et normes

Dual Rated: FPLR/CL3R

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires