Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | MIL-W-16878/4 Type E. Stranded silver plated copper conductors. Extruded TFE insulation. -60 to 200C, 600 volts, 24 AWG, 2 conductor, 19 strands

  • PART #M16878/4-BEE-2ST
Conductor Count: 2 CONDUCTORS
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: TFE-POLYTETRAFLUOROETHYLENE & PTFE
Jacket Material: TFE-POLYTETRAFLUOROETHYLENE & PTFE
NEC Rating: UL LISTED ART 725 CLASS 2
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Screen/Shield Type: BRAID SHIELDED
Screen/Shield: YES
Shield Construction: BRAID/MYLAR/BRAID OVERALL DBL BRAID
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires