Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PS-SE | ADAMS RITE MANUFACTURING

ADAMS RITE MANUFACTURING | PS-SE | PS-SE FOR SE MOTERIZED LATCH RETRACTEXIT DEVICES 24VDC F

  • Réf. fabricant PS-SE
  • PART #CS490950
: -----
: 1
: 120/220AC
: 24DC
: BPS
: YES
: YES W/ACCSRY
Battery Charging: YES WITH ACCESSORY SOLD SEPARATELY
Battery Type Req: SEALED LEAD ACID OR GEL
Fire Alarm Zones: 1
Input Voltage: SELECTABLE 120AC OR 220AC
Output Voltage: 24V DC
Product Type: BOXED POWER SUPPLY
Sales Category: POWER SUPPLY
UL Listing: UL LISTED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires