Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | UL10086 12 AWG 37 STRD SILVER PLATED TEFZEL INS 600V 200C BLACK ROHS

  • PART #10086-12/37-0
Conductor Material: SILVER PLATED COPPER
Conductor Size: 12 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: 37 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Insulation Color: BLACK
Insulation Material: ETFE-TEFZEL (ETFE OR ETHYLENE TETRAFLUOROETHYLENE)
Product Type: UL STYLE 10000 SERIES
RoHS Compliant: YES
Temperature Rating: 200 DEGREES CENTIGRADE (393 F)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires