Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 7/16" TNC TUBULAR BRAID

  • PART #1FB-0240-TB-FT
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Stranding: 240 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Insulation Color: NATURAL
Other Spec/Stnd: FEDERAL (U.S.) SPEC. QQ-B-575
Product Type: BRAID
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Shielded: NOT SHIELDED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires