Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 6 AWG 133 STRANDED TINNED COPPER SWITCHBOARD WIRE XLP COLOR GRAY 90C 600V UL CSA VW-1

  • PART #6KL-0601FV-09
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 6 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: 133 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Insulation Color: GRAY (SLATE)
Insulation Material: XLP-CROSS LINKED POLYETHYLENE
Product Type: SWITCHBOARD
RoHS Compliant: YES
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE (194 F)
UL: UL LISTED TYPE SIS (SWITCHBOARD WIRE)
Voltage Rating: 600 VOLTS AC OR DC
Description

SIS switchboard wire. Tinned, annealed stranded copper conductors. A separator tape may be applied over the conductor. Cross-linked polyethylene (XLP) insulation. VW-1 Rated. 90C. 600 volts. Resists heat, moisture, flame, oil, and corrosive vapors.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires