Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | MIL-W-16878/11 Type K. Stranded silver plated copper conductors. 0.009 inches extruded FEP insulation. -65C to 200C, 600 volts. 12AWG = 0.012 inches

  • PART #M16878/11-BFE-0
Conductor Material: SILVER PLATED COPPER
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: 19 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Insulation Color: BLACK
Insulation Material: FEP - FLUORINATED ETHYLENE PROPYLENE
Mil Spec: MIL-W-16878/11 (TYPE K)
Product Type: M16878
RoHS Compliant: YES
Shielded: NOT SHIELDED
Temperature Rating: 200 DEGREES CENTIGRADE (393 F)
Voltage Rating: 600 VOLTS AC OR DC
Applications

For internal wiring of meters, panels and electronic equipment.

Spécifications
  • CONDUCTOR: Silver-plated Copper
  • INSULATION: FEP, extruded
  • TEMPERATURE: -65C to 200C
  • VOLTAGE: 600 V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires