Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 24-25P UTP-CMR SOL BC CAT 1 ART 800 PVC/PVC GREY JKT REELSVOICE GRADE CABLE

  • PART #CM-02524BAG
AWG: 24
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 96
Category: CATEGORY 1
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 25 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: GREY
No. of Pairs: 25
Nom. O.D. (in.): 0.320
Pair Count: 25
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: VOICE
Vendor No.: D2524H0-GY02
Weight lb./1,000 ft.: 96
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires