Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 24-200P UTP-CMP SOL BC CAT 1 LSPVC/LSPVC CLEAR JACKET REEL VOICE GRADE CABLE

  • PART #CMP-20024SAC
Category: CATEGORY 1
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 200 PAIR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: WHITE
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: VOICE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires