Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
 | APPROVED MANUFACTURERS

APPROVED MANUFACTURERS | 24-4P UTP-CMR SOL BC PO/PVC BLUE 1000FT BOX LEVEL 1 CAT 5E

  • PART #L1-5E-SOL-UTP-06
AWG: 24
Category: TIA/EIA Category 5e
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor: Solid BC
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: BLUE
Pairs: 4
Type: DATA
_Color: Blue
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires