Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PS1/6/16BP | ABB

ABB | PS1/6/16BP | 1-phase, 6-pole busbar for use on S200U & S200UP, 80 AMP, 108 mm length

  • Réf. fabricant PS1/6/16BP
  • PART #517798
Rating: IP20
Type: MISCELLANEOUS
Description

New System pro M compact range of auxiliary elements and accessories is universal: in fact it is suitable for MCBs S 200 and SN 201 range, for RCDs F 200 range and also for RCBOs DS 200 range and it is useful in terms of stock management.

Applications

For S200U And S200U Series Circuit Breakers

Spécifications
  • Amperage Rating: 80 A
  • Size: 15.5 mm Width X 46 mm Height
  • Length: 99 mm
  • Phase: 1 PH
  • Number Of Poles: 6
Infos techniques et normes

UL Listed, CE Certified, IEC Approved, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires