Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PS1/60 | ABB

ABB | PS1/60 | S200 Bus Bar, 63A, 60Pole

  • Réf. fabricant PS1/60
  • PART #535713
Type: MISCELLANEOUS
Applications

For S200 Series Circuit Breakers

Spécifications
  • Amperage Rating: 63 A
  • Size: 20 mm Width X 17 mm Height
  • Length: 1050 mm
  • Phase: 1 PH
  • Number Of Poles: 60
Infos techniques et normes

UL Listed, CE Certified, IEC Approved, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires